SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BI D6797J M16X26X1,2
Ventilatorringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLARGJ17A4
Rubix:A0826126
Fabrikant:67974170
EAN:4043377404152


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 26 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BI D6797J M16X26X1,2
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BI D6797J M16X26X1,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M17 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 65,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
17 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
26 mm
Type
Metrische diameter
M17