SPARTEX RVS A4 CONTACTBORGRING TYPE L NFE25-511 M6X18X1,4
Contactringen AFNOR vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCTAL6A4
Rubix:A0823151
Fabrikant:2551146 18
EAN:4043377357724


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 CONTACTBORGRING TYPE L NFE25-511 M6X18X1,4
SPARTEX RVS A4 CONTACTBORGRING TYPE L NFE25-511 M6X18X1,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Type | afnor-formulier voor contactringen l |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 1,4 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 68,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
6 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
18 mm
Type
afnor-formulier voor contactringen l
Metrische diameter
M6