SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M7X12,5

Ventilator borgringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONAZJ7,4A2
Rubix:A0826163
Fabrikant:6798274
EAN:4043377146380
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M7X12,5

Technische samenvatting

Binnendiameter7,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter12,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M7X12,5


SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M7X12,5X2,4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter7,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter12,5 mm
NormDIN 6798
Typeventilatorringen, vorm j
Metrische diameterM7
Dikte2,4 mm
KwaliteitsklasseA2
€ 16,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 19,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

7,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

12,5 mm

Type

Metrische diameter

M7