SMC COMPACTE VACUUM EJECTOR ZB0611-K15L-C4

Venturi-compactserie ZB

Zie technische informatie

Referenties

SMC:ZB0611-K15L-C4
Rubix:05299209
SMC COMPACTE VACUUM EJECTOR ZB0611-K15L-C4

Technische samenvatting

Productdetails : SMC COMPACTE VACUUM EJECTOR ZB0611-K15L-C4


De vraag van machinebouwers naar een vacuümunit met een snelle aanzuiging voor betere transfermachineprestaties is nu beantwoord met de lancering van de nieuwe ZB-serie compacte venturi- of vacuümpompvacuümunits. De ZB-serie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de transfer van wafers en chips, maar is ongeveer 25% kleiner dan onze alternatieve vacuümunits en veel lichter - slechts 46 gram voor het unitaire model zonder sensor. Dankzij deze reducties in grootte en massa kan de ZB-unit nu direct op het bewegende deel van een machine worden gemonteerd en zo dicht mogelijk bij het te verplaatsen onderdeel, wat de vacuümprestaties aanzienlijk verbetert. De ZB-serie is ook ontworpen met afzonderlijke zuig- en vacuümbrekerpaden, waardoor de verspreiding van stofafzetting van het filterelement in de atmosfeer via de uitlaat van de unit effectief wordt verminderd. De ZB-serie biedt u ook de optie van een pulstoevoerverdeler, een digitale vacuümschakelaar met kopieerfunctie, waardoor 10 vacuümschakelaars tegelijkertijd kunnen worden ingesteld, wat de installatietijd verkort en vervelende individuele invoerfouten voorkomt, en het gebruik van snelfittingen voor het aansluiten van het zuigfilter en de geluiddemper.
ZB, Compact Vacuum Unit, Ejector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x82x48 mm
Logistiek gewicht46 g
Typeventuri zb
Land van oorsprongJP
151,30 excl. BTW
/ stuk
183,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen