Referenties
SMC:ZH07S-X267
Rubix:A0614119

Documenten
Productdetails : SMC RVS VACUUM EJECTOR ZH07S-X267
De lichtgewicht venturi's van de ZH- en ZU-serie combineren een eenvoudig ontwerp met hoge prestaties. Sluit gewoon een luchttoevoerslang aan de ene kant aan en het vacuüm is klaar aan de andere kant. De slanke ZU-venturi's zijn uiterst compact. De directe respons van de ZH- en ZU-serie kan sneller zijn dan die van centrale vacuümsystemen. Daardoor zijn deze venturi's vaak kleiner en lichter dan de volumineuze vacuümleidingen die in centrale vacuümsystemen worden gebruikt. Een uitlaatdemper beperkt het geluid van de venturi tot een minimum. Verkrijgbaar in vier mondstukdiameters en talrijke doorlaatmaten
Venturibuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | venturi zh |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,94 excl. BTW
/ stuk
€ 147,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen