FACOM DWARSBALK VOOR 2 STEUNEN - WERKBLAD 1455MM ZWART JLS3
Verbindende dwarsbalk tussen 2 poten voor 1455 mm werkbank voor FACOM JETLine gamma
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-TRAA2BS
Rubix:A0405609
EAN:3662424109768

Productdetails : FACOM DWARSBALK VOOR 2 STEUNEN - WERKBLAD 1455MM ZWART JLS3
Multifunctionele verbindingsdwarsbalk: keuze uit versterking of opslag. 2 mogelijke posities: in horizontale positie wordt de dwarsbalk een rek voor zware, volumineuze voorwerpen. In verticale positie, voor eenheden van 1055 hoog, vormt de dwarsbalk een verbinding en kan hij ook worden gebruikt om een trolley op te bergen. Gemaakt van geëpoxeerd plaatstaal (15/10e dik).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsdwarsbalk |
| Hoogte | 400 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,00 excl. BTW
/ stuk
€ 68,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen