STAHLWILLE VERBINDINGSHULPSTUK 3316/1QR
Verbindingshulpstuk QuickRelease, 1/4''-1/2''
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:33161001
Rubix:10127800
Fabrikant:33161001
EAN:4018754284245

Productdetails : STAHLWILLE VERBINDINGSHULPSTUK 3316/1QR
DIN 7428/ISO 3317, met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, met buitenzeskant, voor machinaal gebruikte IMPACT-doppen DIN 3129/ISO 2725-2 met binnenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2, met grotere steeldiameter voor betere aansluiting van de IMPACT-doppen, vierkant met verende stift, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | stahlwille verbindingshulpstuk 3316/1qr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,23 excl. BTW
/ stuk
€ 43,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
