STAHLWILLE VERBINDINGSHULPSTUK 3116/1QR
Verbindingshulpstuk QuickRelease, 1/4''-1/4''
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:31161001
Rubix:10127798
Fabrikant:31161001
EAN:4018754284221

Productdetails : STAHLWILLE VERBINDINGSHULPSTUK 3116/1QR
DIN 7428/ISO 3317, met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, met buitenzeskant, voor machinaal gebruikte IMPACT-doppen DIN 3129/ISO 2725-2 met binnenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2, vierkant met verende stift, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | stahlwille verbindingshulpstuk 3116/1qr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,36 excl. BTW
/ stuk
€ 36,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
