STAHLWILLE VERBINDINGSHULPSTUK 3216/1QR
Verbindingshulpstuk QuickRelease, 1/4''-3/8''
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:32161001
Rubix:10127799
Fabrikant:32161001
EAN:4018754284238

Productdetails : STAHLWILLE VERBINDINGSHULPSTUK 3216/1QR
DIN 7428/ISO 3317, met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, met buitenzeskant, voor machinaal gebruikte IMPACT-doppen DIN 3129/ISO 2725-2 met binnenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2, met grotere steeldiameter voor betere aansluiting van de IMPACT-doppen, vierkant met verende stift, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | stahlwille verbindingshulpstuk 3216/1qr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,05 excl. BTW
/ stuk
€ 37,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
