Referenties
Festo:HMVY-1
Rubix:05114930
Fabrikant:539968
EAN:4052568177966

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSKIT HMVY-1 539968
Verbindingskit HMVY-1 voor de bevestiging van SLT-16 of HMPL-16 op profielzuilen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=410 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal adapter=(* aluminumlegering, * geanodiseerd)
Connecting set HMVY-1 539968
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 504,2 g |
| Type | aansluitset voor meerassige systemen |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,37 excl. BTW
/ stuk
€ 133,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen