FESTO MOTORKABEL NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 571907

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4
Rubix:06160048
Fabrikant:571907
EAN:4052568217976
FESTO MOTORKABEL NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 571907
Technische samenvatting
Typeaansluitkabel voor motoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 571907


motorkabel NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 Conform norm = (* DIN 47100, * EN 61984), Kabelattribuut = voor robots, Werkspanningsbereik AC = 0 - 250 V, Werkspanningsbereik DC = 0 - 250 V, Aanvaardbare stroombelasting bij 40°C = 4 A
Motor cable NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 Complies with standards=(* DIN 47100, * EN 61984), Cable property=robot-compatible, Operating voltage range AC=0 - 250 V, Operating voltage range DC=0 - 250 V, Current carrying capacity at 40°C=4 A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
197,93 excl. BTW
/ stuk
239,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen