FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6 1450947

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6
Rubix:05124022
Fabrikant:1450947
EAN:4052568232931
FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6 1450947

Technische samenvatting

Typeaansluitkabel voor motoren
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6 1450947


motorkabel NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6 Geschikt voor servomotor EMMS-ST-... Kabelkenmerk = geschikt voor ketenverbinding, werkspanningsbereik = 0 - 72 V, beschermingsklasse = IP65, opmerking bij beschermingsgraad = in gemonteerde toestand, omgevingstemperatuur bij flexibele kabelinstallatie = -5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6 1450947

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
€ 109,43 excl. BTW
/ stuk
€ 132,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen