FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12G8-E-2.5-N-S1G15 8004664

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NEBM-M12G8-E-2.5-N-S1G15
Rubix:06162174
Fabrikant:8004664
EAN:4052568256494
FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12G8-E-2.5-N-S1G15 8004664
Technische samenvatting
Typeaansluitkabel voor motoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12G8-E-2.5-N-S1G15 8004664


encoderkabel NEBM-M12G8-E-2.5-N-S1G15 Geschikt voor servomotor EMMS-AS-... Kabelkenmerk = geschikt voor ketenverbinding, werkspanningsbereik AC = 0 - 30 V, werkspanningsbereik DC = 0 - 30 V, beschermingsklasse = IP65, opmerking bij beschermingsgraad = (* in gemonteerde toestand, * IP30 voor insteekstekker sub-D)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
162,39 excl. BTW
/ stuk
196,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen