BAHCO VERBINDINGSTSTUK 1/2 5/16 7808H

Verbindingsstuk set 7407H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7808H
Rubix:10083564
EAN:7314151232771
BAHCO VERBINDINGSTSTUK 1/2 5/16 7808H

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter18 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO VERBINDINGSTSTUK 1/2 5/16 7808H


Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. Met borgring. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik borgveer voor maximale veiligheid. D2 = buiten diameter aan female zijde. * met borgring** met borgschroef.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter18 mm
Lengte38 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht75 g
Aangepaste tariefcode82042000
35,73 excl. BTW
/ stuk
43,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen