ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 16 MM STD CARDAN DO2012-2-016
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 16 DO2012-2-016
Rubix:A0341401
Fabrikant:DO2012-2-016
EAN:8717981083565
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 16 MM STD CARDAN DO2012-2-016
Slagdop-knie 1/2" x 16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,76 excl. BTW
/ stuk
€ 21,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
