Referenties
SKF:404-006VS
Rubix:A0331217

Documenten
Productdetails : SKF STEEKKOPPELING RECHT M10X1 4MM
VERBINDINGSSTUK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Type | schroefconnector |
| Materiaal | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84799070 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,79 excl. BTW
/ stuk
€ 7,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
