BRADY PICTOGRAM 225 B-7541 100 MM
Verbodspictogram - Parkeren verboden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:250051
Rubix:22610032
Fabrikant:PIC 225-DIA 100-B7541

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 225 B-7541 100 MM
Verbodspictogram - Parkeren verboden
Toepassingen
Site identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | b-7541 |
| Diameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
