ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR CHROME 100MM 13MM 5044463

VERCHROOMDE MOERSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:5044463
Rubix:10521117
EAN:3660338482373
ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR CHROME 100MM 13MM 5044463

Technische samenvatting

Opening13
Lengte100 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR CHROME 100MM 13MM 5044463


  • Norm: ISO 6787
  • Chroom-vanadium-staal met chromen afwerking voor extra duurzaamheid 
  • Meer toegankelijkheid dankzij de 22,5° kantelbare kop 
  • Meetschaal in mm op de bek om snel de maat van moeren, buizen, enz. te bepalen. 
  • Perfect parallelle bekoppervlakken
  • Ergonomische handgreep met ophanggat voor eenvoudig opbergen
  • Conische handgreep voor betere grip en lichter gewicht voor grote afmetingen (450 mm en 600 mm)
  • Draairichting van het duimwiel: rechts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening13
Lengte100 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
€ 15,16 excl. BTW
/ stuk
€ 18,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden