Referenties
Stahlwille:41101616
Rubix:10122884
EAN:4018754165100



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE FASTRATCH 240-16-5/8
DBGM, zeer geschikt voor wartelmoeren. Eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden gebruikt. Uit roestvrij edelstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x50x200 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Opening | 16 |
| Lengte | 191,3 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,37 excl. BTW
/ stuk
€ 60,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
