GISS VEILIGHEIDSSCHOEN VERDEA HOOG S3L ESD MT 43 - 899217
VERDEA H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899217
Rubix:A0912363
EAN:3660338528514






Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN VERDEA HOOG S3L ESD MT 43 - 899217
De VERDEA H van GISS combineert voetbescherming met het gebruik van gerecycleerde materialen. Deze hoge veiligheidsschoen van categorie S3L SR FO is ontworpen om veiligheid op de werkplek te combineren met aandacht voor de milieu-uitdagingen.
Kenmerken:
De VERDEA H veiligheidsschoenen zijn ontwikkeld voor dagelijks professioneel gebruik in omgevingen die worden blootgesteld aan water en vocht. De hoge schacht in gerecycled polyester draagt bij aan de valorisatie van kunststofafval binnen een circulaire economie. De metaalvrije constructie wordt gecombineerd met elektrostatisch dissipatieve (ESD) eigenschappen, waardoor inzet in uiteenlopende technische omgevingen mogelijk is. Het comfort wordt ondersteund door een buitenzool in polyurethaan met dubbele dichtheid, bestand tegen koolwaterstoffen, terwijl de HighDry-voering bijdraagt aan een doeltreffend vochtbeheer in de schoen.
Specificaties:
• Schacht: gerecycled polyester
• Voering: HighDry, sneldrogend
• Buitenzool: polyurethaan met dubbele dichtheid
• Binnenzool: polyurethaanschuim
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Veiligheidscategorie: S3L SR FO
• Constructie: metaalvrij
• Elektrische eigenschappen: ESD, weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
• Gewicht: 560 g per schoen (maat 42)
• Maatbereik (EU): 36–48
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Verpakking: eco-ontworpen
• Ook beschikbaar in laag model: VERDEA
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: regelt het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en definieert de essentiële eisen inzake gezondheid, veiligheid en conformiteit, inclusief CE-markering
• EN ISO 20345:2022: deze norm specificeert de vereiste prestaties van veiligheidsschoenen, waaronder teenbescherming, penetratieweerstand, slipweerstand en weerstand tegen koolwaterstoffen overeenkomstig de classificatie S3L SR FO
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatisch dissipatieve schoenen, bedoeld om de opbouw van elektrische ladingen in gevoelige omgevingen te beperken
Kenmerken:
De VERDEA H veiligheidsschoenen zijn ontwikkeld voor dagelijks professioneel gebruik in omgevingen die worden blootgesteld aan water en vocht. De hoge schacht in gerecycled polyester draagt bij aan de valorisatie van kunststofafval binnen een circulaire economie. De metaalvrije constructie wordt gecombineerd met elektrostatisch dissipatieve (ESD) eigenschappen, waardoor inzet in uiteenlopende technische omgevingen mogelijk is. Het comfort wordt ondersteund door een buitenzool in polyurethaan met dubbele dichtheid, bestand tegen koolwaterstoffen, terwijl de HighDry-voering bijdraagt aan een doeltreffend vochtbeheer in de schoen.
Specificaties:
• Schacht: gerecycled polyester
• Voering: HighDry, sneldrogend
• Buitenzool: polyurethaan met dubbele dichtheid
• Binnenzool: polyurethaanschuim
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Veiligheidscategorie: S3L SR FO
• Constructie: metaalvrij
• Elektrische eigenschappen: ESD, weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
• Gewicht: 560 g per schoen (maat 42)
• Maatbereik (EU): 36–48
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Verpakking: eco-ontworpen
• Ook beschikbaar in laag model: VERDEA
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: regelt het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en definieert de essentiële eisen inzake gezondheid, veiligheid en conformiteit, inclusief CE-markering
• EN ISO 20345:2022: deze norm specificeert de vereiste prestaties van veiligheidsschoenen, waaronder teenbescherming, penetratieweerstand, slipweerstand en weerstand tegen koolwaterstoffen overeenkomstig de classificatie S3L SR FO
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatisch dissipatieve schoenen, bedoeld om de opbouw van elektrische ladingen in gevoelige omgevingen te beperken
Sterke punten
• Integratie van gerecyclede materialen ter vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen
• Comfort bij langdurig gebruik dankzij combinatie van dempende zool en absorberende voering
• Geschikt voor gevoelige omgevingen door elektrostatisch dissipatieve (ESD) eigenschappen
• Geschikt voor gebruik in gecontroleerde zones en met bepaalde specifieke apparatuur, dankzij de volledige afwezigheid van metaal
• Comfort bij langdurig gebruik dankzij combinatie van dempende zool en absorberende voering
• Geschikt voor gevoelige omgevingen door elektrostatisch dissipatieve (ESD) eigenschappen
• Geschikt voor gebruik in gecontroleerde zones en met bepaalde specifieke apparatuur, dankzij de volledige afwezigheid van metaal
Toepassingen
De GISS VERDEA H veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkomgevingen met blootstelling aan vocht en gangbare mechanische belasting. Ze worden ingezet bij buitenwerkzaamheden, op de bouwplaats en in infrastructuurwerken, waar slipweerstand, penetratiebescherming en stabiliteit essentieel zijn.
Dankzij de ESD- en metaalvrije eigenschappen zijn ze ook inzetbaar in omgevingen met elektrische of elektronische apparatuur.
Dankzij de ESD- en metaalvrije eigenschappen zijn ze ook inzetbaar in omgevingen met elektrische of elektronische apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3l sr fo |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,98 excl. BTW
/ paar
€ 71,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43