GISS VEILIGHEIDSSCHOEN VERDEA S3L LG FO ESD MT 47 - 899207
VERDEA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899207
Rubix:A0912372
EAN:3660338528422






Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN VERDEA S3L LG FO ESD MT 47 - 899207
De VERDEA serie van GISS past binnen een benadering van persoonlijke bescherming waarbij gebruik wordt gemaakt van gerecyclede materialen. Deze veiligheidsschoenen voldoen aan de veiligheidscategorieën S3L SR FO en beperken tegelijk hun milieu-impact.
Kenmerken:
De VERDEA lage veiligheidsschoenen zijn ontworpen met een schacht van gerecycled polyester, wat bijdraagt aan de valorisatie van kunststofafval binnen een circulaire economie. De buitenzool in polyurethaan met dubbele dichtheid zorgt voor schokabsorptie en stabiliteit gedurende de werkdag, terwijl de HighDry-voering helpt om een droog intern klimaat te behouden. De metaalvrije en elektrostatisch dissipatieve (ESD) constructie maakt gebruik mogelijk in uiteenlopende omgevingen, inclusief zones met gevoelige apparatuur.
Specificaties:
• Veiligheidscategorie: S3L SR FO
• Maatbereik (EU): 36–48
• Gewicht: 534 g per schoen (maat 42)
• Schacht: gerecycleerd polyester
• Buitenzool: polyurethaan met dubbele densiteit
• Voering: HighDry
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Binnenzool: polyurethaanschuim
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Constructie: 0% metaal
• Elektrische eigenschappen: ESD, weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
• Verpakking: eco-ontworpen
• Ook beschikbaar in hoog model: VERDEA H
Normen:
• EN ISO 20345:2022: deze norm definieert de fundamentele en aanvullende eisen voor veiligheidsschoenen, inclusief teenbescherming en mechanische prestaties. De classificatie S3L SR FO omvat een beschermneus, een metaalvrije antipenetratiezool, slipweerstand, weerstand tegen koolwaterstoffen en een schacht met beperkte wateropname en -penetratie.
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatisch dissipatieve schoenen, bedoeld om de opbouw van elektrische ladingen in gevoelige omgevingen te beperken.
• Verordening (EU) 2016/425: Europese regelgeving die de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vastlegt, inclusief conformiteitsbeoordeling en CE-markering.
Kenmerken:
De VERDEA lage veiligheidsschoenen zijn ontworpen met een schacht van gerecycled polyester, wat bijdraagt aan de valorisatie van kunststofafval binnen een circulaire economie. De buitenzool in polyurethaan met dubbele dichtheid zorgt voor schokabsorptie en stabiliteit gedurende de werkdag, terwijl de HighDry-voering helpt om een droog intern klimaat te behouden. De metaalvrije en elektrostatisch dissipatieve (ESD) constructie maakt gebruik mogelijk in uiteenlopende omgevingen, inclusief zones met gevoelige apparatuur.
Specificaties:
• Veiligheidscategorie: S3L SR FO
• Maatbereik (EU): 36–48
• Gewicht: 534 g per schoen (maat 42)
• Schacht: gerecycleerd polyester
• Buitenzool: polyurethaan met dubbele densiteit
• Voering: HighDry
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Binnenzool: polyurethaanschuim
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Constructie: 0% metaal
• Elektrische eigenschappen: ESD, weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
• Verpakking: eco-ontworpen
• Ook beschikbaar in hoog model: VERDEA H
Normen:
• EN ISO 20345:2022: deze norm definieert de fundamentele en aanvullende eisen voor veiligheidsschoenen, inclusief teenbescherming en mechanische prestaties. De classificatie S3L SR FO omvat een beschermneus, een metaalvrije antipenetratiezool, slipweerstand, weerstand tegen koolwaterstoffen en een schacht met beperkte wateropname en -penetratie.
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatisch dissipatieve schoenen, bedoeld om de opbouw van elektrische ladingen in gevoelige omgevingen te beperken.
• Verordening (EU) 2016/425: Europese regelgeving die de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vastlegt, inclusief conformiteitsbeoordeling en CE-markering.
Sterke punten
• Ondersteunt een circulaire economie door gebruik van gerecycled polyester in de schacht
• Vermindert belasting bij langdurig dragen dankzij combinatie van PU-zool met dubbele dichtheid en sneldrogende voering
• Geschikt voor ESD-gevoelige omgevingen dankzij elektrostatisch dissipatieve eigenschappen
• Metaalvrije constructie voorkomt interferentie met detectiesystemen
• Buitenzool bestand tegen koolwaterstoffen voor veilig gebruik op met olie of brandstof vervuilde vloeren
• Vermindert belasting bij langdurig dragen dankzij combinatie van PU-zool met dubbele dichtheid en sneldrogende voering
• Geschikt voor ESD-gevoelige omgevingen dankzij elektrostatisch dissipatieve eigenschappen
• Metaalvrije constructie voorkomt interferentie met detectiesystemen
• Buitenzool bestand tegen koolwaterstoffen voor veilig gebruik op met olie of brandstof vervuilde vloeren
Toepassingen
De GISS VERDEA veiligheidsschoenen zijn geschikt voor vochtige werkomgevingen en toepassingen waar normconforme voetbescherming vereist is. Ze worden ingezet bij buitenwerkzaamheden, op de bouwplaats en in infrastructuurwerken, waar slipweerstand, perforatiebescherming en stabiliteit essentieel zijn.
Dankzij de ESD- en metaalvrije eigenschappen zijn ze ook geschikt voor gebruik in omgevingen met gevoelige elektrische of elektronische apparatuur.
Dankzij de ESD- en metaalvrije eigenschappen zijn ze ook geschikt voor gebruik in omgevingen met gevoelige elektrische of elektronische apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3l sr fo |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,56 excl. BTW
/ paar
€ 68,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
47