Referenties
SMC:SS3YJ7-21-04-00FQ
Rubix:A0730849
Fabrikant:SS3YJ7-21-04-00FQ

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS3YJ7-21-04-00F-Q
De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die een echte meerwaarde biedt voor de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als enkele klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Type | verdeelstuk |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,04 excl. BTW
/ stuk
€ 35,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen