Referenties
Spartex:GOELASSPI6X30A1ISO
Rubix:08251279
Fabrikant:875026 30
EAN:4043377151872


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 6X30MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 6X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 205,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
30 mm