CRC 32156-AA ACRYLVERF CAPRIBLAUW RAL5019 400ML
Verf spuitbus Acryl RAL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:32156-AA
Rubix:07028908
Fabrikant:32156-AA

Documenten
Productdetails : CRC 32156-AA ACRYLVERF CAPRIBLAUW RAL5019 400ML
Sneldrogende verf met goede combinatie soepelheid - hardheid. De verf heeft een hoge weerstand tegen UV zodra deze is opgedroogd en bevat geen zware metalen. De acrylverf behoudt lange tijd zijn glans en heeft een grote dekkracht. In verschillende fluor, chroom en RAL kleuren beschikbaar!
Sterke punten
• Sneldrogende verf
• Hoge UV weerstand zodra verf opgedroogd is
• Bevat geen zware metalen
• Goede hechting op metaal, hout, glas, beton, steen, en verfbaar kunststof
• Hoge UV weerstand zodra verf opgedroogd is
• Bevat geen zware metalen
• Goede hechting op metaal, hout, glas, beton, steen, en verfbaar kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | blauw |
| RAL-code | 5017 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,48 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 58,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
