Referenties
Betra:197103
Rubix:12049250
Fabrikant:197103

Productdetails : BETRA VERFROLBEUGEL TBV VERFROL 18 CM DIAM. 8 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 90 |
|---|---|
| Breedte | 18 cm |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden