• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.977)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.961)
    • Verven en toebehoren(687)
    • Kwasten en borstels(510)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.447)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Kwasten en borstels(510)
    Bekijk Kwasten en borstels
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Kwasten en borstels
    Kwasten en borstels
    Kwasten
    Verfrollerbeugel
    BETRA VERFROLBEUGEL KLEIN 4-6 CM 202021

    BETRA VERFROLBEUGEL KLEIN 4-6 CM 202021

    Verfrolbeugel

    Zie technische informatie
    Referenties
    Betra:202021
    Rubix:12011070
    EAN:8715268016015
    BETRA VERFROLBEUGEL KLEIN 4-6 CM 202021
    brand logo

    Productdetails : BETRA VERFROLBEUGEL KLEIN 4-6 CM 202021


    Verfrolbeugel 20 mm voor verfrollen tot 6 cm.

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1,64 excl. BTW
    / stuk
    € 1,98 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN CONUS CLASSIC ZWART KUNSTSTOF 100MM 282904BETRA VERFROLBEUGEL KORT 27 CM 10-12 CM 197027SPARTEX VERFROLBEUGEL VOOR VERFROL 6MM 10CM - 734210BETRA VERFROLBEUGEL TBV VERFROL 18 CM DIAM. 8 MMSPARTEX VERFROLBEUGEL VOOR VERFROL 8MM 18CM - 845062BETRA PENSEEL LYON 14 PLAT HOUT WIT HAAR 191910BETRA RADIATORKWAST 2085-1.5 KUNSTSTOF WIT 146102*2085*BETRA LAKROL NYLON ZWART/GROENE 2 COMP.LAK 11CM (SE=2ST)BETRA BLOKWITTER NR.18 - 3 X 12 CMSPARTEX PLATTE VERNISKWAST 80 MM 845051BETRA RADIATORVACHTROLLER ACRYL 555R-10 CMBETRA PATENTKWAST 2015-4 HOUT ZWART HAAR 146519BETRA WEGWERPKWAST 2001-30 PLAT PLASTIC WIT 146031OSBORN PRO PLATTE KWAST KUNST. 50X9 T43SPARTEX PLATTE VERNISKWAST 30 MM 845046
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap