ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 413-5-M10-A-ST

Vergrendelingsbout, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 413-5-M10-A-ST
Rubix:A0582291
Fabrikant:GN 413-5-M10-A-ST
EAN:4045525907355
ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 413-5-M10-A-ST

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Uitvoeringgn 413
Pindiameter5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 413-5-M10-A-ST


Door zijn vorm kan de trekringsluitbout GN 413 zowel als inschroefhulp bij de montage worden gebruikt als ook als vergrendeling (vorm C / vorm CK). Vergrendelingsbouten met vergrendeling worden gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de trekringsluitbout na het indrukken van de pen 90° gedraaid. De ring wordt in deze positie gehouden door een vergrendelingsinkeping.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Materiaalstaal
Uitvoeringgn 413
Pindiameter5 mm
Vorma
Aangepaste tariefcode73182900
16,36 excl. BTW
/ stuk
19,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Pindiameter

Vorm