Referenties
Bikon:BK0103075
Rubix:01440134




Productdetails : BIKON 1003 75X115 SPANSET
Bikon 1003-vergrendelingsmechanisme
Locking Device type Bikon 1003
Sterke punten
Middel/hoog zelfcentrerend Koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre verbinding tussen as en naaf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,61 g |
| Type | 1003 |
| Asdiameter | 75 mm |
| Boordiameter | 75 mm |
| Totale lengte met schroeven | 50 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 40 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 6580 N.m |
| Buitendiameter | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,10 excl. BTW
/ stuk
€ 89,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen