Referenties
Bikon:BK0700050
Rubix:01440287




Productdetails : BIKON 7000/A 50X80 SPANSET
Bikon 7000A-vergrendelingsapparaat
Locking Device type Bikon 7000A
Sterke punten
Automatische centrering gemiddeld/hoog koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre verbinding as/naaf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,95 g |
| Type | 7000a |
| Asdiameter | 50 mm |
| Boordiameter | 50 mm |
| Totale lengte met schroeven | 54 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 46 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 2570 N.m |
| Buitendiameter | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,48 excl. BTW
/ stuk
€ 46,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden