Referenties
KTR:CLAMPEX 20X47KTR206
Rubix:01082005
Fabrikant:082065020047

Productdetails : KTR CLAMPEX 206 20X47 SPANSET
KTR CLAMPEX-spanelementen, zelfcentrerend, schacht-naaf-verbindingen. Deze zorgen voor een spelingvrije en niet-positieve verbinding tussen cilindrische gladde schachten en naafboringen zonder spiebaan. De spanelementen worden vastgeklemd via geïntegreerde schroeven die ook worden gebruikt voor niet-destructief losdraaien van de spanelementen (met uitzondering van de serie KTR 150). Afhankelijk van het type worden de spanelementen losgemaakt ofwel door enkel de schroeven los te maken of door bovendien de afzonderlijke elementen van de spanset van elkaar te trekken. De CLAMPEX-spanelementen genieten onder meer de voorkeur als een alternatief voor inlegspieverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Type | clampex |
| Boordiameter | 20 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 320 N.m |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Uitvoering | 206 |
| Centrering | zelfcentrerend |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,27 excl. BTW
/ stuk
€ 35,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen