Referenties
Bikon:BK0700150
Rubix:01440693




Productdetails : BIKON 7000/A 150X200 SPANSET
Bikon 7000A-vergrendelingsapparaat
Locking Device type Bikon 7000A
Sterke punten
Automatische centrering gemiddeld/hoog koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre verbinding as/naaf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,9 g |
| Type | 7000a |
| Asdiameter | 150 mm |
| Boordiameter | 150 mm |
| Totale lengte met schroeven | 85 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 82 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 42200 N.m |
| Buitendiameter | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,00 excl. BTW
/ stuk
€ 471,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen