Referenties
Bikon:DK0206130
Rubix:01440203




Productdetails : BIKON 2006 130X190 SPANSET
Bikon-vergrendelingsmechanisme 2006
Locking Device type Bikon 2006
Sterke punten
Zelfcentrerend - gemiddeld/hoog Koppel
Toepassingen
werd in 1983 ontwikkeld door BIKON-Technik GmbH. Met een vergrendelingsmechanisme kunnen één breed element of twee afzonderlijke elementen worden vergrendeld. Dankzij zijn hoge buigweerstand is het inmiddels een standaard voor rollen van transportbanden. Tijdens de montage ondergaat de naaf geen axiale verplaatsingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,56 g |
| Type | 2006 |
| Asdiameter | 130 mm |
| Boordiameter | 130 mm |
| Totale lengte met schroeven | 111 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 95 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 40500 N.m |
| Buitendiameter | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,60 excl. BTW
/ stuk
€ 475,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen