ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817.2-6-6-BK
Vergrendelingspen, staal met lange bedieningsknop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 817.2-6-6-BK
Rubix:A0582201
Fabrikant:GN 817.2-6-6-BK
EAN:4045525636088






Technische samenvatting
| Materiaal | staal/kunststof |
|---|---|
| Uitvoering | gn 817.2 |
| Pindiameter | 6 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817.2-6-6-BK
Vergrendelingspennen GN 817.2 komen overeen met GN 817, maar hebben een langere bedieningsknop. Vorm C / CK wordt gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de knop na het intrekken van de pen 90° gedraaid. Door een vergrendelingsinkeping wordt de knop in deze positie gehouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Materiaal | staal/kunststof |
| Uitvoering | gn 817.2 |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | bk |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,79 excl. BTW
/ stuk
€ 17,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen