BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM VOOR DRUKKNOPPEN 130820
Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (22 mm), rood, met standaard beschermkap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:130820
Rubix:A0028056
Fabrikant:130820
EAN:0754473810955




Documenten
Productdetails : BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM VOOR DRUKKNOPPEN 130820
Deze vergrendelingssystemen voorkomen niet-geautoriseerd gebruik van nooddrukknoppen. Geschikt voor 22 mm drukknoppen
Toepassingen
Lockout tagout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 73,8 mm |
| Lengte | 63,5 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Hoogte | 49,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,33 excl. BTW
/ stuk
€ 37,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden