BRADY KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM MET KABEL 800112
Stroomonderbreker geblokkeerd, kleppen geblokkeerd Brady
Zie technische informatieReferenties
Brady:800112
Rubix:A0079364
Fabrikant:800112
Productdetails : BRADY KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM MET KABEL 800112
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1830 mm |
| Breedte | 148,5 mm |
| Hoogte | 50,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,17 excl. BTW
/ stuk
€ 69,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
