BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM VOOR CILINDERTANKS LM023E

Vergrendelingssysteem voor cilindertanks

Zie technische informatie

Referenties

Brady:CYLINDER TANK LOCKOUT
Rubix:A0118562
Fabrikant:046139
EAN:0754473461393
BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM VOOR CILINDERTANKS LM023E

Productdetails : BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM VOOR CILINDERTANKS LM023E


Dit revolutionaire nieuwe systeem in robuust polystyreenplastic wordt gebruikt om cilindertanks te vergrendelen, inclusief propaantanks op vrachtwagens en alleenstaande propaantanks. Dankzij het speciale ontwerp kan het ook worden gebruikt in kleine ruimtes. De opening voor de klepstam heeft een diameter van 31,50 mm.

Sterke punten

•Special design allows device to be used in tight spaces

Toepassingen

Lockout Tagout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 31,88 excl. BTW
/ stuk
€ 38,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen