MITUTOYO BRUGSTUK VOOR DIEPTEMAAT 260MM LENGTE 900371
Verlengbasis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:900371
Rubix:17032014

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BRUGSTUK VOOR DIEPTEMAAT 260MM LENGTE 900371
Verlengstuk, dieptemeter 260 mm breed voor een bereik tot 300 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 260 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,40 excl. BTW
/ stuk
€ 104,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen