Referenties
Spartex:886308
Rubix:A0635734
EAN:3660338397448

Productdetails : SPARTEX VERLENGDRAAD HO7RNF 5M 3G1,5 886308
Verlengsnoer met stekker en 16A/250V-dop
Beschermingsindex IP 44.
HAR kabeltype - H07RNF - geïsoleerd bij 700 volt
Max. vermogen 3680 Watt onder 230 volt
Wisselstroom - 50 Hz - 250 volt
PRODUCT DAT VOLDOET AAN DE CE-NORMEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 5 m |
| Doorsnede van de draden | 1,5 mm |
| Spanning | 250 V |
| Stroomsterkte | 16 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,64 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 387,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
