GEDORE VERLENGSTUK 1/4" 97MM - 2090-4

Verlengstuk - 2090-4

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2090-4
Rubix:10011020
Fabrikant:6170400
EAN:4010886617045
GEDORE VERLENGSTUK 1/4" 97MM - 2090-4

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte97 mm
Diameter6,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VERLENGSTUK 1/4" 97MM - 2090-4



• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Verlengstuk 1/4" 97 mm uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316 tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting1/4 ''
Lengte97 mm
Diameter6,3 mm
Typeverlengstuk voor 1/4' dopsleutels met kogelvergrendeling
Aangepaste tariefcode82042000
€ 9,01 excl. BTW
/ stuk
€ 10,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden