Referenties
Stahlwille:11010010
Rubix:10121605
EAN:4018754103768



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE VERLENGSTUK 10 - 405/10
DIN 3123/ISO 3316.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x254 mm |
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 254 mm |
| Diameter | 11,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,25 excl. BTW
/ stuk
€ 16,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen