Referenties
Stahlwille:39025050
Rubix:10122085
EAN:4018754017683



Productdetails : STAHLWILLE VERBINDINGSPEN 6092IMP
Voor IMPACT 1'' SW 24-70 mm en hulpstukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x5x45 mm |
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Lengte | 45 mm |
| Type | impact borgpen (6092imp) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,13 excl. BTW
/ stuk
€ 2,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
