Referenties
Gedore:VDE 3090-6
Rubix:10019805
Fabrikant:2946556
EAN:4010886947401

Productdetails : GEDORE VDE-VERLENGSTUK 3/8" - VDE 3090-6
VDE-Verlengstuk 3/8" voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving DIN 3120, ISO 1174 VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie 16 - 18 mm overstekende isolatiemateri
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 150 mm |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,51 excl. BTW
/ stuk
€ 41,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
