Referenties
Siemens:3SU1051-0AB40-0AA0
Rubix:A0856484
Fabrikant:3SU1051-0AB40-0AA0
EAN:4011209965706

Productdetails : SIEMENS VERLICHTE DRUKKNOP GROEN 3SU1051-0AB40-0AA0
Siemens verlichte drukknop groen 3su1051-0ab40-0aa0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verlichte drukknop (sirius act, 22 mm) |
| Spanning | 24 ac/dc V |
| Materiaal | kunststof (bediening); metaal (frontring) |
| Intensiteit | 0,02 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,28 excl. BTW
/ stuk
€ 13,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
