MECALINE VERLOOPRING BUI/BIN 3/8-1/8 - 859323

Verloopring, cilindrisch met O-ring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859323
Rubix:06852304
EAN:3660338143410
MECALINE VERLOOPRING BUI/BIN 3/8-1/8 - 859323
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPRING BUI/BIN 3/8-1/8 - 859323


Materiaal : Messing vernikkeld, NBR ring
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g3/8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,38 excl. BTW
/ stuk
2,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden