Referenties
Tsubaki:RF2080R OL (P=2'')
Rubix:01265838
Fabrikant:1010800014
EAN:8718472031751



Technische samenvatting
| Ketting | ansi double pitch standard chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RF2080 R
Tsubaki ANSI dubbele steek kettingen met meenemershebben dezelfde basisopbouw als enkele steek kettingen, maar de steeklengte is twee keer zo groot. Dit heeft tot voordeel dat langere transportafstandenmogelijk zijn omdat voor dezelfde toepassing de helft minder onderdelen nodig is ten opzichte van enkele steek ketting. Zo wordt slijtage tot een minimum beperkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Ketting | ansi double pitch standard chain |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Gewicht | 175 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,81 excl. BTW
/ stuk
€ 25,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen