Referenties
Renold:16B2X10FT
Rubix:01030618
EAN:0673766007288



Productdetails : RENOLD KETTING 16B-2 BLUE
Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Sterke punten
• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,88 g |
| Ketting | 16b2 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 558,33 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 675,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden