GEDORE ADAPTERSET 1/4" - 3/4" - S 2032-05 (SE=5ST)
Verloopstukkenset - S 2032-05
Zie technische informatieReferenties
Gedore:S 2032-05
Rubix:10017540
Fabrikant:1729071
EAN:4010886840221

Productdetails : GEDORE ADAPTERSET 1/4" - 3/4" - S 2032-05 (SE=5ST)
• set met verloopsstukken van 1/4" tot 3/4"
• naar kleiner: 1930 en 3020
• naar groter vierkant: 2030, 3019 en 1932
• in transparante kunststof box, afmetingen: L 134 x B 51 x H 51 mm
• let op de maximale belasting van de aandrijfvierkanten vlgs. DIN 3123, ISO 3316
Adapter-set 1/4" - 3/4", 5-delig set met verloopsstukken van 1/4" tot 3/4" naar kleiner: 1930 en 3020 naar groter vierkant: 2030, 3019 en 1932 in transparante kunststof box, afmetingen: L 134 x B 51 x H 51 mm let op de maximale belasting van de aandrijfvierkanten vlgs. DIN 3123, ISO 3316
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Aansluiting | 1/4' - 3/4' '' |
| Ingang | 3/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Vierkant | 20 mm |
| Lengte | 134 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 58,63
€ 47,48 excl. BTW
/ set
€ 57,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden