MILWAUKEE DOPADAPTER SHOCKWAVE 1/4HEX - 3/8 AANDRIJFVIERKANT
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY doppen adapters - Hex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478054
Rubix:A0652125
EAN:4058546339876



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOPADAPTER SHOCKWAVE 1/4HEX - 3/8 AANDRIJFVIERKANT
Exclusief staal en warmtebehandelingsproces voor maximale sterkte en duurzaamheid.
Zware constructie voor bevestigingsmogelijkheden bij alle schokken.
Zware constructie voor bevestigingsmogelijkheden bij alle schokken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 vierkant '' |
| Diameter | 6,35 mm |
| Ingang | 1/4 zeskant (hex) (male) '' |
| Vierkant | 9,525 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,41 excl. BTW
/ stuk
€ 5,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
