FESTO OLIENEVELAAR MS4-LOE-1/4-U 535790

Vernevelaar MS4-LOE-1/4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LOE-1/4-U
Rubix:05121632
Fabrikant:535790
EAN:4052568087081
FESTO OLIENEVELAAR MS4-LOE-1/4-U 535790

Technische samenvatting

Materiaalgegoten aluminium (materiaal behuizing);polyamide (materiaal inspectievenster)
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Volumestroom40 l/min
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO OLIENEVELAAR MS4-LOE-1/4-U 535790


Olienevelaar MS4-LOE-1/4-U metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=Proportionele olienevelaar (standaard), Max. olietankinhoud=36 cm3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)245x75x59 mm
Logistiek gewicht422 g
Materiaalgegoten aluminium (materiaal behuizing);polyamide (materiaal inspectievenster)
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Volumestroom40 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84248970
54,47 excl. BTW
/ stuk
65,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden