ANSELL HANDSCHOEN VERSAT. 92-481 NIT BL MT 7.5-8 (DS=100ST)

VersaTouch® 92- 481 lichtgewicht nitril wegwerphandschoen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:92-481 7.5-8
Rubix:22441832
Fabrikant:92481080
EAN:0076490479121
ANSELL HANDSCHOEN VERSAT. 92-481 NIT BL MT 7.5-8 (DS=100ST)

Technische samenvatting

Maat8
Lengte300 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN VERSAT. 92-481 NIT BL MT 7.5-8 (DS=100ST)


De Ansell VersaTouch® 92-481 wegwerphandschoen is ontwikkeld voor toepassingen in voedingsverwerking. De nitrilconstructie en het verlengde manchet zorgen voor een uitgebreide bescherming, terwijl de vingergevoeligheid behouden blijft.

Kenmerken:
Deze wegwerphandschoen biedt een verhoogde bescherming van pols en onderarm dankzij het verlengde manchet. Het nitrilmateriaal combineert flexibiliteit met een goede scheurweerstand, ook bij herhaalde handelingen, en is geschikt voor direct contact met levensmiddelen. De vingertoppen met reliëf verbeteren de grip op vochtige producten en oppervlakken. De polybag-verpakking helpt kruiscontaminatie te beperken in natte of hygiënisch gevoelige omgevingen. De latexvrije samenstelling vermindert het risico op allergische reacties, terwijl de antistatische eigenschappen het gebruik mogelijk maken in ESD-gevoelige zones.

Specificaties:
• Materiaal: nitril
• Kleur: blauw
• Handschoenlengte: 300 mm
• Manchet: verlengd
• Extern handschoenoppervlak: vingers met reliëf
• Dikte vingers: 0,14 mm
• Dikte handpalm: 0,11 mm
• Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I): AQL 1,5
• Poedervrij, siliconenvrij en latexvrij
• Antistatisch: ja
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Verpakking: 100 handschoenen per zakje; 10 polyzakjes per doos; 1000 handschoenen per kist

Normen:
- CE Categorie III: bevestigt de geschiktheid voor grote risico's van de PBM in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425
- EN ISO 21420:2020: specificeert de algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
- EN ISO 374-1:2016 J K P T: geeft de prestaties van de handschoen aan ten opzichte van verschillende chemische stoffen (n-heptaan, natriumhydroxide 40%, waterstofperoxide 30% en formaldehyde 37%)
- EN ISO 374-5:2016: omvat bescherming tegen micro-organismen
- ISO 9001: certificeert het kwaliteitsbeheersysteem van Ansell
- Verordening (EG) 1935/2004 en Verordening (EG) 2023/2006: bieden een kader voor goede productiepraktijken voor materialen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen
- Besluit van 5 augustus: specificeert de nationale bepalingen met betrekking tot materialen die in contact komen met levensmiddelen
- FDA21 CFR 177-2600-EU: garandeert dat de handschoen geschikt is voor contact met levensmiddelen
Extended protection for food handling jobs.

Sterke punten

• Beperkt het risico op contaminatie dankzij polybag-verpakking
• Vermindert scheurvorming bij repetitieve handelingen door vingertoppen met reliëf
• Verhoogde bescherming van pols en onderarm door verlengd manchet
• Lager allergierisico dankzij nitril, zonder natuurlijk latex
• Geschikt voor ESD-gevoelige omgevingen door antistatische eigenschappen

Toepassingen

Deze handschoen is bedoeld voor werkzaamheden met direct contact met levensmiddelen. Hij wordt gebruikt in productielijnen, natte omgevingen en zones waar beheersing van kruiscontaminatie essentieel is. Hij is geschikt voor beroepen en taken zoals snijden, bereiden, verpakken en hanteren van voedingsmiddelen. Dankzij het lichte en antistatische ontwerp kan hij ook worden ingezet in omgevingen waar controle van deeltjes of elektrostatische ontlading vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Maat8
Lengte300 mm
Kleurblauw
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking100 handschoenen per dispenser; 10 dispensers per doos
Dikte0,1 mm
Materiaalnitril
Gepoederdnee
Categorie3
€ 205,00 excl. BTW
/ 10 dozen
€ 248,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat